NORCOMP
Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, 172-E09-213R911
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02183627
品番
172-E09-213R911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.734mm●幅: 12.446mm●深さ: 12.446mm●寸法: 30.734×12.446×12.446mm●動作温度 Min: -50.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応