曜日別特売
171-025-213R911 Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 171-025-213R911 NORCOMP 02183758

Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 171-025-213R911

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード02183758品番171-025-213R911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 53.0mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.7mm●シリーズ: 171mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする