NORCOMP
Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 37 極 標準D-Sub, 黒, 970-037-040R011
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
02183959
品番
970-037-040R011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
仕様
●極数: 37●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●色: 黒●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています 黒のタイプの p を使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)
対応