曜日別特売
JO-C-PEQV 10×3×90° ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02184132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)10.0
刃先径(Φmm)3
全長(mm)37.5
内容量1本注文コード02184132品番JO-C-PEQV 10×3×90°
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
全長(mm)37.5シャンク径(Φmm)10.0刃先径(Φmm)3メーカー商品コードJVCPE010Q材質超微粒子超硬合金HF表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(4.97MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする