※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
パイプレンチ(アルミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02184147
品番
AP350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,320
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性強化。
品質的にはJIS強力級に相当。
用途
ストレート
寸法(mm)
290
質量(g)
1100
最大パイプ径(mm)
65
トラスコ品番
103-8320
くわえられる管径(Φmm)
10~65
くわえられる呼び寸法
6A(1/8B)~50A(2B)