※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
12.0
10.0
12.0
16.0
刃先径(Φmm)
3.5
3
3.5
4
全長(mm)
43.5
37.5
43.5
48.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02184148
品番
JO-C-PEQV 12×3.5×90°
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
43.5
シャンク径(Φmm)
12.0
刃先径(Φmm)
3.5
メーカー商品コード
JVCPE012Q
材質
超微粒子超硬合金HF
表面処理
Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.97MB)
商品説明動画
参考になった