曜日別特売
NC3FXX-B Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX-B ニッケル上に金めっき NEUTRIK 02184571

Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX-B ニッケル上に金めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02184571品番NC3FXX-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik X シリーズメス XLR コネクタは、ニッケルめっきに金定格電流は 16 A 、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトかん合部に流れないようにはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています ハウジング材質:ポリウレタン(ブーツ)、亜鉛ダイキャスト(シェル) 黒色 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定UL94 HB 認定 IP40定格 IEC61076-2-103 IEC 68-2-20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする