曜日別特売
NC3MD-LX Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK 02184765

Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MD-LX ニッケルの上に銀めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02184765品番NC3MD-LX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする