曜日別特売
GRM21BR61A226ME51L Murata MLCC 22μF 10V dc 0805 GRM21BR61A226ME51L MURATA(村田製作所) 02184905

Murata MLCC 22μF 10V dc 0805 GRM21BR61A226ME51L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード02184905品番GRM21BR61A226ME51L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする