K1ABAAAAAR Otto ロッカースイッチ SPST カットアウト幅:12.2mm K1ABAAAAAR Otto 02184948

Otto ロッカースイッチ SPST カットアウト幅:12.2mm K1ABAAAAAR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02184948品番K1ABAAAAAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●接点構成: SPST●動作特性: ラッチ●パネルのカットアウト幅: 12.2mm●パネルのカットアウト高さ: 27.2mm●コンタクト定格電流: 16 A @ 250 V ac●ボタン色: 黒●実装タイプ: パネルマウント●IP保護等級: IP68S●末端様式: クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ: 27.2×12.2mm●コンタクト材質: 銀めっき黄銅に銀合金℃●IP65準拠密閉ロッカースイッチ. IP65準拠の密閉スナップ イン ロッカー 最大16Aまでスイッチ可能 耐UV性/耐溶媒性 保護接点付リア シール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする