RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0505S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
02185341
品番
RY-0505S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RY
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
5 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
200
入力電圧範囲(V)
4.75 → 5.25 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1