曜日別特売
SML-E12M8WT86 ROHM LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-E12M8WT86 ROHM 02185481

ROHM LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-E12M8WT86

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード02185481品番SML-E12M8WT86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 572 nm●レンズ色 : クリア●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは、1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする