仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3シリーズ. 絶縁耐圧2 kV DC (末尾がH2) 4 kV dc (末尾がH4)又は6 kV dc (末尾がH6) 調整型出力 2:1又は4:1 (末尾がZ)のワイドレンジ入力 最大効率85 % UL94V-0パッケージ素材 短絡保護、自動リスタート DIP24ミニチュアパッケージ●分離式:あり幅(mm)20.3シリーズREC3定格電力(W)3出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)2 dc出力数2