RP08-2405SAW Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, RP08-2405SAW RECOM 02186251

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, RP08-2405SAW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02186251品番RP08-2405SAW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様●UL-60950-1. UL認定. MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。 動作温度範囲にはディレーティングがあります。. Recom 8 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP08-AWシリーズ. 4:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 Pi入力フィルタ 過電圧、低電圧、過負荷、及び短絡保護 5面シールド 標準DIP24パッケージ 最大効率87 % 業界標準のピン配列●分離式:あり幅(mm)20.3定格電力(W)8出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1.6入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6 dc鉄道用途向けに承認済みあり出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする