曜日別特売
EDZCVT2R6.8B ROHM TVSダイオード, 単方向, 表面実装, EDZCVT2R6.8B ROHM 02186391

ROHM TVSダイオード, 単方向, 表面実装, EDZCVT2R6.8B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02186391品番EDZCVT2R6.8B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様●方向性タイプ : 単方向●最小ブレークダウン電圧 : 6.93V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-523●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 150mWRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする