RS3-1205D Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 3W, RS3-1205D RECOM 02186707

Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 3W, RS3-1205D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(22個)注文コード02186707品番RS3-1205D
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様●動作温度範囲はディレーティングなしの値です。. 3W、シングル/デュアル出力、RS3シリーズ. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS3シリーズ. 2:1の入力電圧範囲 調整型出力 低リプル、低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 1 kV入出力間絶縁 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 SIP-8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS3定格電力(W)3最高温度(℃)+71出力電圧(V)±5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±300入力電圧範囲(V)9 → 18 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(V)500 ac出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする