- 仕様
- ●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 500 mW●パッケージタイプ : SOD-523●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 2●テスト電流 : 2mA●最大ツェナーインピーダンス : 500Ω●最大逆漏れ電流 : 50nA●寸法 : 1.3×0.9×0.7mm●動作温度 Min : -65 ℃V●このツェナーダイオード電圧レギュレータは、 SOD-523 表面実装パッケージに収められています。電圧調整保護を提供するように設計されており、スペースが限られている場合に特に魅力的です。携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなどの用途に最適です。標準ツェナー降伏電圧範囲: 2.4 → 75 V 定格安定状態: 500 mW 小型ボディ外形寸法: 0.047 インチ x 0.032 インチ( 1.20 mm x 0.80 mm ) 低いボディ高: 0.028 インチ( 0.7 mm ) クラス 3 (> 16 kV )人体モデルの ESD 定格 極性バンドでカソードを表示 リード仕上げ: 100 % つや消しスズ 認定最大リフロー温度: 260C 鉛フリーパッケージを用意 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は、固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けです 用途 携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなど、スペースが限られている用途に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応