RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.25 → 5.75 V dc, 3W, REC3-0515DR/H1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02188010
品番
REC3-0515DR/H1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●EN-60950-1、UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-H1シリーズ. 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 全負荷時で最大65 %の効率 DIP24パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
REC3
定格電力(W)
3
出力電圧(V)
±15 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
±100
入力電圧範囲(V)
4.25 → 5.75 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
500 ac
出力数
2