1N5934BG onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 3 W onsemi 02188290

onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 3 W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
02188290
品番
1N5934BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
●標準ツェナー電圧 : 24V●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : ケース 59-10●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 15.6mA●最大ツェナーインピーダンス : 700Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 1.91 (Dia.) x 4.56mm●順電圧 : 1.5V●これは、厳格なリミット及び優れた動作特性を備えた 3.0 W ツェナーダイオード電圧レギュレータの全シリーズで、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらはすべて、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供するアキシャルリード型のトランスファー成形プラスチックパッケージに収容されています。ツェナー電圧範囲: 3.3 → 200 V >人体モデルごとにクラス 3 ( 16 KV )の ESD 定格を備えています サージ定格: 98 Watts @ 1 ms 最大 6 つの電気パラメータで保証される最大制限 パッケージは従来の 1 W パッケージよりも最大です 機械的特性: ケース : 無骨、転写成型、熱硬化性プラスチック 仕上げ:外側のすべての表面に耐腐食性があり、リードは簡単にはんだ付けできます はんだ付けに必要な最大無効温度:ケースから 10 秒間、 230 ° C 、 1/16 極性:カソードは極性バンドで表示 取り付け位置:任意 鉛フリーパッケージを用意 最終製品 電源
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする