曜日別特売
RS-2405S Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2405S RECOM 02189200

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2405S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード02189200品番RS-2405S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)500 ac出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする