- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 140 V●パッケージタイプ : TO-204AA●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 200 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 140 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 39.37×26.67×8.51mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応