MM3Z6V8ST1G onsemi ツェナーダイオード 6.93V 表面実装 300 mW onsemi 02189656

onsemi ツェナーダイオード 6.93V 表面実装 300 mWMM3Z6V8ST1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02189656
品番
MM3Z6V8ST1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : ±2%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 15 Ω @ 5 mA, 160 Ω @ 0.5 mA●最大逆漏れ電流 : 2μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●動作温度 Min : -65 ℃V●このツェナーダイオード電圧レギュレータは、 SOD323 表面実装パッケージに収められ、消費電力が 300 mW です。電圧調整保護を提供するように設計されており、スペースが限られている場合に特に魅力的です。携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなどの用途に最適です標準ツェナー降伏電圧範囲: 2.4 → 75 V 定格安定状態: 200 mW 機械的特性: 厳密な公差 はんだ付け目的での最大ケース温度: 260 ° C ( 10 秒間) 用途 厳密な許容差のツェナー電圧調整
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする