曜日別特売
RSR025N03HZGTL ROHM Nチャンネル MOSFET30 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン ROHM 02189769

ROHM Nチャンネル MOSFET30 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-346T 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02189769品番RSR025N03HZGTL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-346T●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●チャンネルモード : エンハンスメント型●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする