曜日別特売
RS3-0515D Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, RS3-0515D RECOM 02189805

Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, RS3-0515D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(22個)注文コード02189805品番RS3-0515D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS3定格電力(W)3出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.5 → 9 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする