仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2最高温度(℃)+85出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±84入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2