- 仕様
- ●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : VMT●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 150 mW●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 180 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●ローム PNP小信号トランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応