RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RO-2415S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(42個)
注文コード
02190207
品番
RO-2415S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
11.5
シリーズ
RO
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
15 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
66
入力電圧範囲(V)
21.6 → 26.4 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1