RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, REC6-2412SRW/R10/A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02190566
品番
REC6-2412SRW/R10/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
●IEC60601-1、C22.2 601-1、C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC6-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイド入力範囲 パイネットワーク入力フィルタ 最大効率86 %●分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
REC6
定格電力(W)
6
出力電圧(V)
12 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
500
入力電圧範囲(V)
18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.6%
絶縁電圧(kV)
10 dc
出力数
1