仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR05定格電力(W)5出力電圧(V)40 → 120 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)25入力電圧範囲(V)4.5 → 6 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1