内容量1個仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 1A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 48 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●動作供給電圧 Max : 48 V●動作供給電圧 Min : 12 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。注文コード02198695品番L6201