- 仕様
- ●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 8 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 1 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●CANチャンネル数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応