曜日別特売
STM32F042K4U6 STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin UFQFPN STM32F042K4U6 STMicro 02199858

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin UFQFPN STM32F042K4U6STM32F042K4U6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(490個)
注文コード
02199858
品番
STM32F042K4U6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
仕様
●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 32●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 16 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃mm●STM32F042x4 / x6 マイクロコントローラは、最大 48 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 32 KB のフラッシュメモリと 6 KB の SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O を搭載しています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C x 1 、 SPI x 2 、 I2S x 1 、 HDMI CEC x 1 、 USART x 2 )、 USB フルスピードデバイス(水晶不要) x 1 、 CAN x 112 ビット ADC x 116 ビットタイマ x 432 ビットタイマ x 1 、高度制御 PWM タイマ x 1 を搭載しています。 STM32F042x4 / x6 マイクロコントローラは、 20 ピン→ 48 ピンの 7 つの異なるパッケージにデバイスを収容しています。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。 このような特長を備えた STM32F042x4 / x6 マイクロコントローラは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする