- 仕様
- ●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - UFQFPN●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 32●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 1●CANチャンネル数 - 0●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex(TM)-M032ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C(TM)SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex(TM)-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex(TM)-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 - 電源: - → 3.6 - STM32F05 - 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051×4 - STM32F051×6 及び STM32F051×8 - 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応