曜日別特売
LW25 大径ケーブルストリッパ 室本鉄工 02200091

大径ケーブルストリッパ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02200091品番LW25
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

電工ナイフによる太線のカワムキは手間がかかるもの。大径ケーブルストリッパを使用すると、安全で早く作業できます。

トラスコ品番400-5392全長(mm)180質量(g)210脱皮可能範囲(mm2)外径Φ25以下、芯線径Φ8以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02200091
2023-05-23
用途: 20.40SQのストリップ作業
マックスケー製造業

まだテスト使用ですが、大径のストリップ作業は断然やり易いです。力もほぼ入りませんし、時間も短縮出来ます。
但し、戻りのバネが取れやすいので、コレをどうにかして頂きたいです。

対象商品 : 02200091
2019-03-03
用途: 母線処理
製造業

今までのストリップ作業より断然効率がよく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする