- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M4●STM32F303xB / STM32F303xC ファミリは、高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにし、 FPU は最大 72 MHz の周波数で動作し、浮動小数点ユニット( FPU )、メモリ保護ユニット( MPU )、組み込み大トレースマクロセル( ETM )を組み込んでいます。このファミリには、高速組み込みメモリ(最大 256 KB のフラッシュメモリ、最大 40 KB の SRAM )、広範な拡張 I/O 、及び 2 つの APB バスに接続されたペリフェラルが組み込まれています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応