- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M4●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 84MHz●RAMサイズ : 96 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 4●I2Cチャンネル数 : 3●動作温度 Min : -40 ℃mm●The STM32F401xD/xE devices are based on the high-performance ARMRCortexR -M4 32-bit RISC core operating at a frequency of up to 84 MHz. Its CortexR-M4 core features a Floating point unit (FPU) single precision which supports all ARM single-precision data-processing instructions and data types. It also implements a full set of DSP instructions and a memory protection unit (MPU) which enhances application security. The STM32F401xD/xE incorporate high-speed embedded memories (512 Kbytes of Flash memory, 96 Kbytes of SRAM), and an extensive range of enhanced I/Os and peripherals connected to two APB buses, two AHB buses and a 32-bit multi-AHB bus matrix. All devices offer one 12-bit ADC, a low-power RTC, six general-purpose 16-bit timers including one PWM timer for motor control, two general-purpose 32-bit timers. They also feature standard and advanced communication interfaces.
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応