曜日別特売
STM32F439VIT6 STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F439VIT6 STMicro 02201301

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F439VIT6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(90個)
注文コード
02201301
品番
STM32F439VIT6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800
仕様
●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 2.048 MB●最大周波数 - 180MHz●RAMサイズ - 256 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●I2C(TM)ャンネル数 - 3●PCIチャンネル数 - 0mm●STMicroelectronics STM32F429 - 439 シリーズ マイクロコントローラ. STM32 F429/F439 マイクロコントローラは、180 MHz CPUのARM R Cortex(TM)- M4 マイクロコントローラをベースに、最大256 KB SRAMと、SDRAMインターフェイス、Chrom-ART、LCD-TFTコントローラを備えた最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作します。 STM32F439 暗号化 - ハッシュプロセッサは、AES 128192256、Triple DES、ハッシュ(MD5、SHA-1)のハードウェアアクセラレーションを提供します。 STの STM32 F429/439 Cortex(TM)M4コアアーキテクチャは、シリアルオーディオインタフェース(SAI)、真数値ランダム生成器(RNG)、RTC、DAC、ADC、16ビット - 32ビットタイマを含む、拡張I/Oと周辺回路を備えています。また、低消費電力アプリケーションの設計を可能にする省電力モードも搭載しています。そのほか、イーサネット MAC 、CMOSセンサー用のカメラインターフェイスも装備されています。 STM32 F429/439 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点演算ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を搭載しています。 モータドライブ、アプリケーション制御、産業用途(インバータ、PLC、スキャナ、HVAC、ビデオインターコム、家庭用オーディオ機器、医療機器)など、幅広い用途に対応します。. ARM 32ビットCortex(TM) M4 CPU、FPU付き LCD-TFTコントローラ Chrom-ARTアクセラレータ 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) フラッシュメモリ:最大2 MB、SRAM:最大256+4 KB (64 KBのCCM含む)データRAM 電源: 1.8 - 3.6 - タイマ:16ビット、32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 - ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I2S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス::USART、UART、SPI、I2C(TM)CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲:柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポート
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする