曜日別特売
STM32L152RET6 STMicroelectronics マイコン STM32L1, 64-Pin LQFP STM32L152RET6 STMicro 02201520

STMicroelectronics マイコン STM32L1, 64-Pin LQFP STM32L152RET6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02201520
品番
STM32L152RET6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
●ファミリー名 : STM32L1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex-M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 8●USARTチャネルの数 : 5●高さ : 1.45mm●超低電力 STM32L151xE 及び STM32L152xE デバイスは、高性能 ARM R Cortex R -M3 32 ビット RISC コア(周波数 32 MHz ( 33.3 DMIPS )を搭載したユニバーサルシリアルバス( USB )の接続パワー、メモリ保護ユニット( MPU )、高速組み込みメモリを備えています (最大 512 KB のフラッシュメモリ、最大 80 KB の RAM )、 2 つの APB バスに接続された広範な拡張 I/O 及び周辺機器。STM32L151xE 及び STM32L152xE デバイスは、オペアンプ 2 個、 12 ビット ADCさらに、 STM32L151xE 及び STM32L152xE デバイスには、標準及び Advanced 通信インターフェース(最大 2 個の I2C 、 3 個の SPI 、 2 個の I2S 、 3 個の USART 、 2 個の UART 、 1 個の USB )が搭載されています。 STM32L151xE 及び STM32L152xE デバイスは、最大 34 の静電容量式検出チャンネルを備え、あらゆる用途向けにタッチ検出機能を追加できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする