曜日別特売
STM32F207IGT7 STMicroelectronics マイコン STM32F2, 176-Pin LQFP STM32F207IGT7 STMicro 02202098

STMicroelectronics マイコン STM32F2, 176-Pin LQFP STM32F207IGT7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02202098
品番
STM32F207IGT7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
仕様
●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 176●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 1.024 MB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 128 - 4 kB●USBチャンネル - 1 - OTG●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●イーサネットチャンネル数 - 1mm●STM32F207/217、ARMR 32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsのSTM32 F2シリーズは、最大120 MHzまで動作するARMR Cortex(TM)-M3 32ビットマイクロコントローラをベースにしています。 STM32F207/217は、フラッシュ、SRAM、イーサネットMAC、高速USB 2.0 OTG、カメラインターフェイス、ハードウェア暗号化サポート及び外部メモリインターフェイスを内蔵しています。 STM32 MCUプロセッサは、12ビットADC、DAC、16ビットタイマ、32ビットタイマ、RTC、及び真の乱数ジェネレータ(RNG)を備えています。 SDIOなどの高度な周辺機器付きの標準通信インターフェイスだけでなく、強化された柔軟な静的メモリコントロール(FSMC)インターフェイス、CMOSセンサ向けカメラインターフェイスも備えています。. フラッシュメモリ: 最大1 MB SRAM: 最大128 KB 省電力モードのセット モータ制御用の2つのPWMタイマ それぞれのMCUに対応した周辺機器 SDIOインターフェイス、イーサネット、及びカメラインターフェイス( STM32F207xxのみ - I 2 C、SPI、I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) その他のSTM32製品とのピン配列互換性 温度範囲: -40 - +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする