曜日別特売
STM32F746NGH6 STMicroelectronics マイコン STM32F7, 216-Pin TFBGA STM32F746NGH6 STMicro 02202220

STMicroelectronics マイコン STM32F7, 216-Pin TFBGA STM32F746NGH6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(160個)
注文コード
02202220
品番
STM32F746NGH6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800
仕様
●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : TFBGA●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 216●デバイスコア : ARM Cortex M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 MB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 340 kB●USBチャンネル : 2●PWMユニット数 : 2×16 bit●標準動作供給電圧 : 1.7 → 3.6 V●高さ : 0.76mm●STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする