曜日別特売
STM32F746IGK6 STMicroelectronics マイコン STM32F7, 176-Pin UFBGA STM32F746IGK6 STMicro 02202229

STMicroelectronics マイコン STM32F7, 176-Pin UFBGA STM32F746IGK6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(168個)
注文コード
02202229
品番
STM32F746IGK6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800
仕様
●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : UFBGA●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 176●デバイスコア : ARM Cortex M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 MB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 340 kB●USBチャンネル : 2●PWMユニット数 : 2 x 16 bit●標準動作供給電圧 : 1.7 → 3.6 V●最大イーサネットチャンネル数 : 1Mbps●STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする