- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M4●STM32F411xCデバイスは、100 MHzで動作する高性能ArmR CortexR-M4 32ビットRISCコアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ARMの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応