- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 4●寸法 : 14.2×14.2×1.45mm●STM32F078CB / RB / VB マイクロコントローラには、最大 48 MHz の周波数で動作する高性能の Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ( 128 KB のフラッシュメモリ及び 16 KB の SRAM )、及び幅広い強化周辺機器及び I/O が組み込まれています。どのデバイスも標準通信インターフェイス( I2C x 2 、 SPI/I2S x 2 、 HDMI CEC x 1 、 USART x 4 )、 USB フルスピードデバイス(水晶不要) x 112 ビット ADC x 112 ビット DAC x 1 ( 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ x 732 ビットタイマ x 1 、高度制御 PWM タイマ x 1 を備えています。STM32F078CB / RB / VB マイクロコントローラは、 -40 → +85 ° C 及び -40 → +105 ° C の温度範囲で動作し、 1.8 V ± 8 % の電源を備えています。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。STM32F078CB / RB / VB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの 7 つの異なるパッケージに収められたデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。このような特長を備えた STM32F078CB/RB/VB マイクロコントローラは、アプリケーション制御とユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV 、 PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応