STM32F105RCT7 STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F105RCT7 STMicro 02203148

STMicroelectronics マイコン STM32F1, 64-Pin LQFP STM32F105RCT7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02203148
品番
STM32F105RCT7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
仕様
●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 64 kB●USBチャンネル - 1●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●インストラクションセットアーキテクチャ - RISCmm●The STM32F105xx and STM32F107xx connectivity line family incorporates the high-performance ARMR Cortex(TM)-M3 32-bit RISC core operating at - 72 MHz frequency, high-speed embedded memories (Flash memory up to 256 Kbytes and SRAM 64 Kbytes), and an extensive range of enhanced I/Os and peripherals connected to two APB buses. All devices offer two 12-bit ADCs, four general-purpose 16-bit timers plus - PWM timer, as well as standard and advanced communication interfaces: up to two I2C(TM), three SPIs, two I2Ss, five USARTs, an USB OTG FS and two CANs. Ethernet is available on the STM32F107xx only. The STM32F105xx and STM32F107xx connectivity line family operates in the -40 to +105 - temperature range, from - 2.0 to 3.6 - power supply. - comprehensive set of power-saving mode allows the design of low-power applications. The STM32F105xx and STM32F107xx connectivity line family offers devices in three different package types: from 64 pins to 100 pins. Depending on the device chosen, different sets of peripherals are included, the description below gives an overview of the complete range of peripherals proposed in this family. These features make the STM32F105xx and STM32F107xx connectivity line microcontroller family suitable for - wide range of applications such as motor drives and application control, medical and handheld equipment, industrial applications, PLCs, inverters, printers, and scanners, alarm systems, video intercom, HVAC and home audio equipment.
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする