- 仕様
- ●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 4 kB、96 kB●USBチャンネル - 2●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●USARTチャネルの数 - 4●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F205/215 ARMR32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex(TM)M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ - アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2×5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 2 CS - SPI - I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 - +105 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応