※使用例
オーエッチ工業
片口ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
頭部対辺(mm)
42
37
42
47
51
54
58
62
67
72
全長(mm)
360
300
360
440
820
900
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02203546
品番
OHS-3
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
鉄工作業全般。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
呼称
#3
頭部対辺(mm)
42
頭部長(mm)
131
硬度
HRC40~50
頭質量(g)
1300
トラスコ品番
123-4927
質量(kg)
1.542