曜日別特売
CESA   0.63 × 60°× 3.15 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02210285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)0.63注文コード02210285品番CESA 0.63 × 60°× 3.15
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
刃長(mm)1刃先径(Φmm)0.63全長(mm)31.5材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)3.15表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードCEA0.63
関連資料:(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-06
用途: 品物のセンター穴開け用

60度のセンター穴をあける為に使用している。
構造上硬い材料だと先端部分が折れてしまう事があるがその場合先に細い穴を通常のドリルであけてセンタードリルでさらう事で対応している。

対象商品 : 04478512
2019-05-15
用途: 穴開け時の下穴用。
エンドロール製造業

小さなCNCでの下穴用に購入。切れ味は普通のドリルよりも良いです。タワミもないのできれいに開きます。

対象商品 : 04478546
2014-03-28
用途: NC加工
有限会社FUJII製作所

単価が安く 切れ味も良く満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする