曜日別特売

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1本刃先径(Φmm)1.25注文コード02210328品番CESA 1.25 × 60°× 3.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
刃長(mm)1.9刃先径(Φmm)1.25全長(mm)31.5材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)3.15表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードCEA1.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02210328CESA 1.25 × 60°× 3.1504478503CESA 1.25×60°×3.15CESA   1.25 × 60°× 3.15 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04478503強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
919
税込1,011
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04478512
2019-05-15
用途: 穴開け時の下穴用。
エンドロール製造業

小さなCNCでの下穴用に購入。切れ味は普通のドリルよりも良いです。タワミもないのできれいに開きます。

対象商品 : 04478546
2014-03-28
用途: NC加工
有限会社FUJII製作所

単価が安く 切れ味も良く満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする