※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
0.8
注文コード
02210565
品番
CESB 0.8 × 60°× 3.15
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
31.5
シャンク径(Φmm)
3.15
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃先径(Φmm)
0.8
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
CEB0.8
関連資料:
(0.32MB)