AU-100CB AU型車輪(固定金具付) 京町産業車輌 02215954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AU型車輪(固定金具付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02215954品番AU-100CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中荷重用固定車で走行抵抗が少なく一般的に多く使用されているキャスター。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレスせい車輪と比べ荷重が高い。

用途
一般中荷重用
車輪径(Φmm)100取付座(mm)130×63取付ピッチ(mm)101取付高(mm)152材質(車輪)ゴム許容荷重(kg)100形状固定型式AU型固定車ブレーキナシ取付座A×B(mm)130×63取付高H(mm)152取付ピッチP(mm)101取付座L×S(mm)130×63取付穴径a(mm)100車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする